Arvotavaralokero/sivulokero, Tyyppi: L

Tuote nro.: 914791 L
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Sarja ToolTruck
Hyötykorkeus 750 mm
Hyötyleveys 380 mm
Hyötysyvyys 105 mm
Käyttöalue Pyörällinen työpöytä
Tuotetyyppi Pariovi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 914791 L
EAN / GTIN 4045197893857
Valmistajan numero 914791 L
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Standardi:

Kehystetty teräslevyovi, jauhemaalattu hopeanväriseksi, ripustetaan kapealle sivuseinälle. Lukittavissa lukolla. Ei voida asentaa työntökahvan alueelle.

Sopii:

Työkaluvaunu nro 914540, 914550.
Pyörällinen työpöytä nro 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin