• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Komet KUB Quatron® -kääntöteräpora ABS®-varrella kääntöterille SOEX

Tuote nro.: 235505 24

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 3×D
  • Varsi: ABS
  • Poran käyttö: Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; Poikittaisporaus; Pakettiporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KUB Quatron®
Nimellis-⌀ DC 24 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 3×D
Varsi ABS
Poran käyttö Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; Poikittaisporaus; Pakettiporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Hyötypituus L1 72 mm
Ulkonema LA 107 mm
ABS® varren ⌀ Ds 50 mm
ISO-koodi-kääntöterä SOEX 07T308 23-..
Kääntöterä-ruuvisarja 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Terien lkm Z 1
Kokonaispituus L 138 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 235505 24
EAN / GTIN 4047109026094
Valmistajan numero U11 52400
Valmistaja/vastuuhenkilö Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Kuvaus

Malli:

ABS®-varsi.

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236520236576.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Ohje:

Käyttö vain vakaissa koneolosuhteissa.
Sivuttaissiirretty poraus, enint. Vmax = 0,25 mm, esim. epäkeskosäätöistukalla 239010239012.
Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen ⌀ =D+0,5 mm.
Muita kokoja saatavissa tilauksesta.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin