Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

KOMET®-epäkeskosäätöistukka, SK 40, ABS® ⌀ d: 50mm

Tuote nro.: 239010 50

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ABS® ⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Varsi: ABS
  • Kiinnitysnormi: DIN 69871
  • Muoto: ADB
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ABS® varren ⌀ Ds 50 mm
Sovitin SK 40
Varsi ABS
Kiinnitysnormi DIN 69871
Muoto ADB
Sisäjäähdytys kyllä
Ulottuma A 50 mm
Tuotetyyppi ABS-pidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 239010 50
EAN / GTIN 4047109003804
Valmistajan numero A50 56150
Valmistaja/vastuuhenkilö Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Kuvaus

Malli:

  • Säätöalue ± 0,25 mm halkaisijasta. 1 jakoviiva vastaa 0,02 mm_n ⌀.

Käyttö:

Lyhytreikä- ja tarkkuusporaustyökalujen hienosäätöön.

Toimituksen sisältö:

Täydellinen toimitus, sisältää tiivisterenkaan ja muuntosarjan muodolle AD.

Ohje:

Muut istukat ABS®-liitännällä pyynnöstä.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin