KOMET® Kääntöterä, BK7935, merkintä tyyppi W83: 13-130

Tuote nro.: 236576 13-130
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,29 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    18,57 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W83 Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOEX 050204
Sarja KUB Quatron®
merkintä 13-130
Laji BK7935
Tyyppi Inox
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,12 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 236576 13-130
EAN / GTIN 4047109229518
Valmistajan numero W83 13130.047935
Valmistaja/vastuuhenkilö Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
300
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vaippa hiottu, lastuamissärmä pyöristetty ja lastunmurtoura sintrattu.

Ohje:

Annetut ohjearvot koskevat mallia KUB Quatron®.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin