KOMET® Kääntöterä, BK8425, merkintä tyyppi W83: 13-010

Tuote nro.: 236520 13-010
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,29 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    18,57 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
438 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W83 Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOEX 050204
Sarja KUB Quatron®
merkintä 13-010
Laji BK8425
Tyyppi Uni
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,12 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
enimmäistyöstösyvyys ap max särmäyksessä 0,67 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max täysurilla 0,67 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 236520 13-010
EAN / GTIN 4047109103399
Valmistajan numero W83 13010.048425
Valmistaja/vastuuhenkilö Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
600
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Teräs < 500 N/mm²
P
300
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
160
Teräs < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vaippa hiottu, lastuamissärmä pyöristetty ja lastunmurtoura sintrattu.

Ohje:

Annetut ohjearvot koskevat mallia KUB Quatron®.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin