• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Fordelspakke 3 stk. topnøglesortiment 1/4 tomme firkant, 21 dele

Art.-nr.: GG6056 6
Nyt produkt
Sæt pris 3 styk (DKK 502,87 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 3 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 4-13
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 4-13 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-6 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 257 mm
Bredde 149 mm
Højde 47 mm
Produkttype Topnøgle
USP1 3 stk. topnøglesortiment 1/4 tomme firkant, 21 dele

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG6056 6
EAN/GTIN 4069515051699
Producentnummer GG6056 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant / møtrikker med gevind M2 − M8
og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M8.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

3 stk. topnøglesortiment nr. 630268 6.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 12 stk. nr. 631020 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Skruetrækkerbits, sekskant: 4 stk. nr. 631720 str. 3; 4; 5; 6
T-greb: 1 stk. omtrent som nr. 633029 str. 116
Greb: 1 stk. nr. 632840 str. 150
Forlænger: 1 stk. nr. 632420 str. 150
Kardanled: 1 stk. nr. 633520 str. 1/4
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632090 str. 1/4
Opbevaring i: ABS-kunststofboks