6-kantet skruebit, 1/4 tomme kort, sekskant: 2,5mm

Art.-nr.: 631720 2,5
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
2.180 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 2,5 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
⌀ indgangsside 13 mm
Længde 36 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 631720 2,5
EAN/GTIN 4045197162243
Producentnummer 631720 2,5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.
Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

HOLEX sekskant-skruetrækkerindsatser fås også i tommestørrelser (nr. 631722).