Topnøglesortiment 1/4″-firkant 21 dele, Type: 6

Art.-nr.: 630268 6
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
364 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 21 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 4-13
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 4-13 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-6 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 257 mm
Bredde 149 mm
Højde 47 mm
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 630268 6
EAN/GTIN 4062406230197
Producentnummer 630268 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant / møtrikker med gevind M2 − M8
og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M8.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 12 stk. nr. 631020 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Skruetrækkerbits, sekskant: 4 stk. nr. 631720 str. 3; 4; 5; 6
T-greb: 1 stk. omtrent som nr. 633029 str. 116
Greb 6,3 (1/4): 1 stk. nr. 632840 str. 150
Forlænger: 1 stk. nr. 632420 str. 150
Kardanled: 1 stk. nr. 633520 str. 1/4
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632090 str. 1/4
Opbevaring i: ABS-kunststofboks