Reverserbar skraldenøgle, , med 1/4 tomme firkant, 36 tænder, med uddriver, længde 125 mm

Art.-nr.: 632090 1/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.824 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/4 tommer
Norm DIN 3122; DIN 3120
Hel længde 125 mm
Antal tænder 36
Arbejdsvinkel 10 grader
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Skralde
USP1 reverserbar,
USP2 36 tænder, med uddriver, længde 125 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 632090 1/4
EAN/GTIN 4062406230739
Producentnummer 632090 1/4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.
Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.

Norm:

DIN 3122-D 6,3
Robust, kort, slank skralde i massivt stål. Ekstra velegnet hvor pladsen er trang. Med ergonomisk fingerstøtte på enden af grebet. Vinklet 15°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.