• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Topnøglesortiment 1/4 tomme firkant 42 dele, Type: 6

Art.-nr.: 630329 6
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
756 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 42 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 4-14
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 41
Drivfirkant 1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 4-14 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-6 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 357 mm
Bredde 174 mm
Højde 47 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle; Unbrakonøgle; Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; Ligekærvskruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 630329 6
EAN/GTIN 4062406230722
Producentnummer 630329 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 − M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M10.
Til Pozidriv- og Phillips-skruer med gevind M2 − M6, ligekærvskruer med gevind M2 − M4
og til indvendige Torx®-skruer med gevind M2,5 − M8.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 13 stk. nr. 631020 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Bits, C 6,3, til indvendig sekskant: 4 stk. som nr. 675240 str. 3; 4; 5; 6
Bits, C 6,3, til Phillips-skruer: 3 stk. som nr. 675310 str. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, til Pozidriv: 3 stk. som nr. 675320 str. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, til ligekærv: 3 stk. som nr. 675250 str. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Bits, C 6,3, til indvendig Torx®: 7 stk. som nr. 675340 str. TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
T-greb: 1 stk. omtrent som nr. 633029 str. 116
Greb 6,3 (1/4): 1 stk. nr. 632840 str. 150
Forlængere: 2 stk. nr. 632420 str. 50; 100
Kardanled: 1 stk. nr. 633520 str. 1/4
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632090 str. 1/4 med uddriver
Universalholder E 6,3: 1 stk. svarende til nr. 675020 str. 6,3K, til 1/4 tomme bits C 6,3
Forbindelsesskaft: 1 stk. bit-skaft E 6,3 – firkant 1/4 tomme
Forbindelsesstykke til bits: 1 stk. nr. 676800, 1/4 tomme firkant – bitholder 1/4 tomme
Opbevaring i: ABS-kunststofboks