ESD-bæresøjler, Højde: 481mm

Art.-nr.: 972080 481
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Højdeindstilling i intervaller: 50
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Højdeindstilling i intervaller 50 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Serie Workstation
Bredde 40 mm
Dybde 100 mm
Maks. bestykning med hulplade 1 × nr. 972100 hhv. nr. 972101
Vægt 3 kg
Produkttype Stolpe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972080 481
EAN/GTIN 4062406167134
Producentnummer 972080 481
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af robust pladestål. Barrierefri arbejdsplade pga. manglende knudeplade. Ophængsslidser i intervaller på 50 mm op forsiden og gevindbøsninger på for- og indersiden til fastgørelse af yderligere moduler som hulplade, hylde etc. Bæresøjle med åbninger i siden til kabelgennemføring. Leveres parvist.

Passer til:

ESD-Workstation nr. 972010972015, højdejusterbar ESD-arbejdsplads nr. 972017 og ESD-filebænk nr. 972150972160.
Hulvægge 1 × nr. 972100 hhv. nr. 972101.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.
Bærearmskonsoller kan ikke fastgøres.