{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 250 kg | |
| Udførelse højdeindstilling | Elektrisk | |
| Pladetykkelse | 50 mm | |
| elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
| Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til | 610 mm - 1.200 mm | |
| Bredde | 1.250 mm | |
| Dybde | 750 mm | |
| Arbejdsplade, længde | 1.250 mm | |
| Arbejdsplade, dybde | 750 mm | |
| Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm | |
| Løftehastighed | 38 mm/s | |
| Maks. bæreevne | 250 kg | |
| Vægt | 94 kg | |
| Produkttype | Arbejdsbord |
| Artikelnummer | 972017 1250 | |
| EAN/GTIN | 4062406773588 | |
| Producentnummer | 972017 1250 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |