• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

ESD-bordplade, Dybde 750 mm, Pladelængde: 1000mm

Art.-nr.: 972160 1000
Pris pr. 1 styk (DKK 4200,95 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Længde 1.000 mm
Dybde 750 mm
Tykkelse 51,6 mm
Pladelængde 1.000 mm
Materiale, bordplade Spånplade volumenledende
Belægning, bordplade HPL belægningsmateriale ledende
Belægning, tykkelse 0,8 mm
Farve overflade arbejdsplade lysegrå RAL 7035
ESD-udstyr ja
Dæklag, ledende ja
volumenledende kerne ja
Jording centralt, på undersiden af bordpladen
Produkttype Filebænk, bordplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972160 1000
EAN/GTIN 4062406166953
Producentnummer 972160 1000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bæreplade af 50 mm volumenledende spånplade. Overbelægning af ledende HPL-laminat EGB 0,8 mm. Underside med kontramarch af hvidt laminatmateriale. Antistatisk 3 mm ABS-limning hele vejen rundt.

Bemærk:

Central boring til jordingsmodul nr. 972827 str.INT2W på undersiden af ESD-bordpladen. Skal bestilles separat.
ESD-arbejdspladen må kun bruges med ESD-foddele og ESD-knudeblik.