{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 1 mm | |
| Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
| elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
| Højde | 481 mm | |
| Bredde | 920 mm | |
| Dybde | 25 mm | |
| Bæreevne | 100 kg | |
| Hulplade, udførelse | Dobbeltsidet | |
| Vægt | 12 kg | |
| Produkttype | Hulplade |
| Artikelnummer | 972101 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406167400 | |
| Producentnummer | 972101 1000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |