{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
| Højdeindstilling i intervaller | 50 mm | |
| elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
| Højde | 1.300 mm | |
| Bredde | 1.000 mm | |
| Dybde | 700 mm | |
| Nyttehøjde | 970 mm | |
| Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
| Antal drejehjul uden bremse | 2 | |
| Maks. bæreevne | 200 kg | |
| Vægt | 32 kg | |
| Produkttype | Materialevogne |
| Artikelnummer | 972060 1300 | |
| EAN/GTIN | 4062406167103 | |
| Producentnummer | 972060 1300 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |