6 mm skifteklinge til Torx®, Torx®-profil: TX6

Art.-nr.: 659922 TX6
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
158 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX6
Hel længde 150 mm
Nyttelængde 70 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 659922 TX6
EAN/GTIN 7610733201488
Producentnummer 215.T 6

Betegnelse

Udførelse:

Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhedog særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.

Passer til:

Momentskruetrækker nr. 659906 (op til kat. 53) / 659908 (op til kat. 53) / 659911 str. 80; 250; 500 (op til kat. 48) / 659912 str. 200; 500 / 659918 / 659956 str. 200; 500 (op til kat. 55) / 659957 str. 200; 500 (op til kat. 55) / 659958 str. 200; 500 und montageskruetrækkersortimenterne nr. 625441 / 667532 (op til kat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Bemærk:

Reserve-skifteklinger finder du under nr. 659921659924.