• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Momentskruetrækker med skala, skifteklingeholder, Maks. moment: 1600cNm

Art.-nr.: 659906 1600
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 432,09 DKK /stk.
  • 472,32 DKK /stk.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (cNm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±6
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 1.600 cNm
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±6 %
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 126 mm
Momentområde 320 cNm - 1.600 cNm
Momentområde 3,2 Nm - 16 Nm
Skalainddeling 1 delstreg = 25 cNm
Passende skifteklinger 8 mm
Display analog
Udløsningsindikering akustisk; haptisk
Udløsningsprincip mekanisk glidekobling
Tilslutningsform udskiftelig klinge
Måleværktøj Mekanisk
Moment, fast indstillet nej
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning Nm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Vægt 194 g
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 659906 1600
EAN/GTIN 4045197611246
Producentnummer 659906 1600
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftskaft med hud- og gribevenlig Haptoprene®-overflade muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med våde eller fedtede hænder. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).
Indstilling af det ønskede moment med et indstillingshjul for enden af grebet. Låseposition forhindrer utilsigtet indstilling. Let aflæselig mikrometerskala, der er beskyttet mod tilsmudsning.
Til at holde skifteklinger på 8 mm (nr. 659870659884). Med pistolgreb til overførsel af højere tilspændingsmomenter.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.