Montage-skruetrækkersortiment „Allrounder”, Antal dele: 25

Art.-nr.: 667615 25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 25
Drivprofil Ligekærvskruetrækker; Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; Unbrakonøgle; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 667615 25
EAN/GTIN 7610733085453
Producentnummer 6515.

Betegnelse

Udførelse:

„multicraft“-skaft og teleskop-finskrueskaft som holder til klingerne.
8 dobbeltklinger, 14 klinger og 1 spændingsprøver (110 − 250 V iht. VDE 0680/6) til alle gængse forskruninger.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade. Sorte, nøjagtige spidser.

Indhold:

Klinger til slids: Str. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
Klinger til Phillips: str. 00; 0; 1; 2
Klinger til Pozidriv: str. 0; 1; 2
Klinger til sekskant: Str. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Blade til Torx®: str. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Spændingsprøver nr. 665020: str. 2,5
Opriverklinge nr. 667640: 1 stk.
Kunststofskaft nr. 667620: 1 stk.
Teleskopgreb: 1 stk.

Leveringsomfang:

Inkl. kunststofrulletaske.

Bemærk:

Reserve-skifteklinger finder du under nr. 669605 - 669608 og nr. 659921 - 659928.