Klinge til ligekærvskruer og skruer til Phillips, Type: 1

Art.-nr.: 669605 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde 2 mm
Krydskærvstørrelse 00
Klinge-⌀ 3,5 mm
Hel længde 120 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips; Ligekærvskruetrækker
udgang i begge sider ja
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 669605 1
EAN/GTIN 7610733269495
Producentnummer 53T.6-7-120 HO \26955

Betegnelse

Passer til:

Urmagerskruetrækker-sortimenter nr. 669600 og 669610, moment-sortimenter 659912 50 og 659919.