• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Momentskruetrækker med digitalt display, skifteklingeholder, Maks. moment: 250cNm

Art.-nr.: 659911 250
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 432,09 DKK /stk.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (cNm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±6
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 250 cNm
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±6 %
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 122 mm
Momentområde 40 cNm - 250 cNm
Momentområde 0,4 Nm - 2,5 Nm
Opløsning 2 cNm
35 mm
Passende skifteklinger 6 mm
Display digital
Tilslutningsform udskiftelig klinge
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi forudindstillet
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier CR1225
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 659911 250
EAN/GTIN 7610733249626
Producentnummer 8320.A 0,4-2,5

Betegnelse

Udførelse:

Kraftskaft med hud- og gribevenlig Haptoprene®-overflade muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med våde eller fedtede hænder. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).
Det ønskede tilspændingsmoment for str. 80, 250 og 500 indstilles med en sekskantnøgle str. 3 eller str. 4 ved str. 1600. Det indstillede moment vises i vinduet (digitalt display i enden af skaftet). Aktivering af det digitale display pr. fingertryk (trykføler). Automatisk slukning efter ca. 20 sekunder giver en batterilevetid på over 10 år. Batteriskift på fabrikken eller i forbindelse med en rekalibrering. Displayet kan skifte mellem Nm og lbf.ft.
Til opspænding af skifteklinger (8 mm nr. 659870659884 og 6 mm nr. 659920659928).

Anvendelse:

Til kontrolleret skruning ved forudindstillet moment.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.