6 mm skifteklinge sekskant, sekskant: 2mm

Art.-nr.: 659920 2
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
297 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 2 mm
Hel længde 160 mm
Nyttelængde 80 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 659920 2
EAN/GTIN 7610733209309
Producentnummer 215.D 2

Betegnelse

Udførelse:

Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhedog særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.

Passer til:

Momentskruetrækker nr. 659906 (op til kat. 53) / 659908 (op til kat. 53) / 659911 str. 80; 250; 500 (op til kat. 48) / 659912 str. 200; 500 / 659918 / 659956 str. 200; 500 (op til kat. 55) / 659957 str. 200; 500 (op til kat. 55) / 659958 str. 200; 500 und montageskruetrækkersortimenterne nr. 625441 / 667532 (op til kat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Bemærk:

Reserve-skifteklinger finder du under nr. 659921659924.