EBI-E4L 250-500/700C250CF IC902 4-skærs, 38° Helix kuglefræsere med 3xD aflastet hals og variabel stigning til skratdæmpning i hårde materialer

Art.-nr.: 5669429
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5669429
EAN/GTIN 7291075357592
Producentnummer 5669429
L-nummer L24180 2175

Betegnelse

Beskrivelse:

Ballonende Mills, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1/4″, skærediameter (DC) 1/4″, decimalækvivalent 0,25″, skæredybde maksimum (APMX) 1/2″, fløjttælling (NOF) 4, samlet længde (AAL) 2-1/2″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/4″
  • Hjørneradius (RE): 0,124″
  • Skærediameter (DC): 1/4″
  • Decimalækvivalent: 0,25″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1/2″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 38 grader
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 0,7″

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle