• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

EC030A10-4C04R0.4 IC900 Pindfræser i massivt hårdmetal med 4 skær og 30° spiralvinkel, medium længde

Art.-nr.: 5620085
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5620085
EAN/GTIN 7291075004960
Producentnummer 5620085
L-nummer L24180 547

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, skærekantdiameter (DC) 3 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 10 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 50 mm, rundt skaft, rundt skaft

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skærediameter (DC) 3 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,04 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,01 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle