ECA-B-3 12-25W12-83 IC08 Pindfræser i massivt hårdmetal til bearbejdning af aluminium med 3 skær og 45° helixvinkel

Art.-nr.: 5621817
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5621817
EAN/GTIN 7291075006933
Producentnummer 5621817
L-nummer L24180 708

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærekantdiameter (DC) 12 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 25 mm, antal spåner (NOF) 3, samlet længde (OAL) 83 mm, skaft Weldon, skaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Skærediameter tolerance h6
  • Skærelængde maks. (APMX) 25 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 45 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,11 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,04 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 83 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Weldonaksel

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle