ECU038E05-3W06-57 IC900 Korte endefræsere i massivt hårdmetal, undermål med 3 skær og 38° spiralvinkel

Art.-nr.: 5620513
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5620513
EAN/GTIN 7291075003192
Producentnummer 5620513
L-nummer L24180 1823

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærdiameter (DC) 3,8 mm, maks. skærlængde (APMX) 5 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 57 mm, skaft Weldon, skaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 3,8 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 38 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,04 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,01 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 57 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Weldonaksel

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle