EB-E4L 03-06/09C06CFH57 IC902 Kuglespidsfræser med 4 skær, 38° spiralvinkel, 3xD aflastning og ulige stigning til vibrationssvag bearbejdning af hårde emnematerialer

Art.-nr.: 5668213
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5668213
EAN/GTIN 7291075345872
Producentnummer 5668213
L-nummer L24180 2507

Betegnelse

Beskrivelse:

Kuglespidsfræser i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærdiameter (DC) 3 mm, maks. skærlængde (APMX) 6 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 57 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Skærediameter (DC) 3 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 45 grader
  • Samlet længde (OAL) 57 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 9 mm

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle