EBT-T4 012-08/1.0C4M45 IC903 Konisk endefræser i massivt hårdmetal, 4 skær, 25° spiralvinkel, bruges til fremstilling af ribber og stænger

Art.-nr.: 5667633
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5667633
EAN/GTIN 7291075190168
Producentnummer 5667633
L-nummer L24180 130

Betegnelse

Beskrivelse:

koniske fræseværktøjer, konisk vinkel på halv krop (BHTA) 1,0 grader, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, skærekantdiameter (DC) 1,2 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 8 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 45 mm

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 1,0 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Skærediameter (DC) 1,2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 25 grader
  • Samlet længde (OAL) 45 mm
  • Rund fatningsaksel

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle