EB-A2 030-045/35C6M80 IC903 Kuglespidsefræsere i massiv hårdmetal til fremstilling af ribber og platter med 2 skær og 30° helixvinkel

Art.-nr.: 5650344
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5650344
EAN/GTIN 7291075189636
Producentnummer 5650344
L-nummer L24180 2324

Betegnelse

Beskrivelse:

Kuglespidsefræser i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærdiameter (DC) 3 mm, maks. skærlængde (APMX) 4,5 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 80 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Skærediameter (DC) 3 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Halsens diameter (DN) 2,85 mm
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 35 mm

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle