ECC040A12-2C04 IC900 Hårdmetalskær med 2 skær, 30° og 45° spiralvinkel, medium længde

Art.-nr.: 5620465
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5620465
EAN/GTIN 7291075000269
Producentnummer 5620465
L-nummer L24180 839

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, skærekantdiameter (DC) 4 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 12 mm, antal spåner (NOF) 2, samlet længde (OAL) 50 mm, skaft Rund, skaft Rund

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,15 mm
  • Skærediameter (DC) 4 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,05 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,02 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle