Borestangsholder Venstre, PSC, Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål: 40/15-110mm

Art.-nr.: 320406 40/15-110
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 40 mm
Plattestørrelse 15
Adapter PSC
Indsatstype Venstre
Holder-standard ISO 26623-1
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 110 mm
Nyttelængde LN 90 mm
Minimumforborings-⌀ D1 min 40 mm
Aksel-spidsafstand f 22 mm
passende vendeskærsplatter DN.. 1506..
Reservedel P05
Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
Produkttype Borestangsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320406 40/15-110
EAN/GTIN 2050001715159
Producentnummer PS4.PDF.LQB.110

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du i reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.