Borestangsholder Venstre, PSC, Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål: 63/15-180mm

Art.-nr.: 320406 63/15-180
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 63 mm
Plattestørrelse 15
Adapter PSC
Indsatstype Venstre
Holder-standard ISO 26623-1
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 180 mm
Nyttelængde LN 158 mm
Minimumforborings-⌀ D1 min 50 mm
Aksel-spidsafstand f 27 mm
passende vendeskærsplatter DN.. 1506..
Reservedel P05
Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
Produkttype Borestangsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320406 63/15-180
EAN/GTIN 2050001715180
Producentnummer PS6.PDF.LQC.180

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du i reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter