{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaft-⌀ | 63 mm | |
| Plattestørrelse | 15 | |
| Adapter | PSC | |
| Indsatstype | Venstre | |
| Holder-standard | ISO 26623-1 | |
| Indvendig køling | ja | |
| Udragende længde, A-mål | 140 mm | |
| Nyttelængde LN | 118 mm | |
| Minimumforborings-⌀ D1 min | 50 mm | |
| Aksel-spidsafstand f | 27 mm | |
| passende vendeskærsplatter | DN.. 1506.. | |
| Reservedel | P05 | |
| Indstillingsvinkel κ | 107,5 grader | |
| Produkttype | Borestangsholder |
| Artikelnummer | 320406 63/15-140 | |
| EAN/GTIN | 2050001715173 | |
| Producentnummer | PS6.PDF.LQC.140 |