{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaft-⌀ | 50 mm | |
| Plattestørrelse | 15 | |
| Adapter | PSC | |
| Indsatstype | Venstre | |
| Holder-standard | ISO 26623-1 | |
| Indvendig køling | ja | |
| Udragende længde, A-mål | 110 mm | |
| Nyttelængde LN | 90 mm | |
| Minimumforborings-⌀ D1 min | 40 mm | |
| Aksel-spidsafstand f | 22 mm | |
| passende vendeskærsplatter | DN.. 1506.. | |
| Reservedel | P05 | |
| Indstillingsvinkel κ | 107,5 grader | |
| Produkttype | Borestangsholder |
| Artikelnummer | 320406 50/15-110 | |
| EAN/GTIN | 2050001715166 | |
| Producentnummer | PS5.PDF.LQB.110 |