{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TopCut | |
| Indvendig køling | ja | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| passer til ⌀ gennemgangshul | 32,21 mm - 50 mm | |
| Passer til ⌀ bundhul | 40,21 mm - 50 mm | |
| Samlet længde L | 216 mm | |
| Nyttelængde L1 | 152,5 mm | |
| Skaft-⌀ DS h6 | 32 mm | |
| Anbefalet tilspændingsmoment | 35 Nm | |
| Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
| Artikelnummer | 239745 29 | |
| EAN/GTIN | 4062406115784 | |
| Producentnummer | 239745 29 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |