{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TopCut | |
| Til skærehoved-⌀ D | 10 mm | |
| Adapter | Cylinderskaft | |
| Indvendig køling | ja | |
| Udv. ⌀ d1 | 9,8 mm | |
| Samlet længde L | 65 mm | |
| Skaft-⌀ DS h6 | 16 mm | |
| Anbefalet tilspændingsmoment | 5 Nm | |
| Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
| Artikelnummer | 210550 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197521484 | |
| Producentnummer | 210550 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |