{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | GARANT Master Steel; TopCut | |
| Skær-⌀ D | 9,7 mm | |
| Type | HB730 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Type | N | |
| Antal skær Z | 3 | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Spiralvinkel | 38 grader | |
| Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Indvendig køling | nej | |
| Holderstørrelse | 10 mm | |
| Passende holder | GARANT TopCut | |
| Hovedlængde L | 13 mm | |
| Skærlængde L2 | 7,5 mm | |
| Samlet længde L | 26,9 mm | |
| Hjørneafrunding rv | 0,32 | |
| Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
| Artikelnummer | 210050 9,7 | |
| EAN/GTIN | 4045197941138 | |
| Producentnummer | 210050 9,7 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |