• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Holdere 90°, cylindrisk med indvendig køling lang, Type: 12

Art.-nr.: 239745 12
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
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Indvendig køling ja
Skaft DIN 6535 HA med h6
passer til ⌀ gennemgangshul 12,71 mm - 17,2 mm
Passer til ⌀ bundhul 16,21 mm - 21,2 mm
Samlet længde L 140 mm
Nyttelængde L1 87 mm
Skaft-⌀ DS h6 16 mm
Anbefalet tilspændingsmoment 10 Nm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 239745 12
EAN/GTIN 4045197593245
Producentnummer 239745 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I NC-kompatibel udførelse med lige skaft-⌀ til standardiseret opspænding i hydrauliske ekspansionsspændepatroner eller præsicionsspændepatroner af hensyn til optimal præcision og processikkerhed.

Bemærk:

Vær opmærksom på holderstørrelsen på holdere og rivehoveder. Yderligere holdere nr. 210550210582 og 212000.