HM-holder, konfigurerbar, til skærehoved-⌀ D: 10mm

Art.-nr.: 212000 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

til skærehoved-⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Til skærehoved-⌀ D 10 mm
Indvendig køling ja
Min. fritstillet udv. ⌀ d1 9,8 mm
Samlet længde L 125 mm
Nyttelængde L1 20 mm
Skaft-⌀ DS h6 12 mm
Anbefalet tilspændingsmoment 5 Nm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212000 10
EAN/GTIN 4045197659217
Producentnummer 212000 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.
System, rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm som følge af en kombination af konus- og plananlæg.
Skaft slebet til h6 i hel længde − til individuel afkortning og fridrejning.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = L1 + I; I = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050210410.
Spændenøgle = nr. 219987.
Indsats til momentnøgle = nr. 219986.
Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.
Skaftet kan fridrejes til ⌀ d1 min.