{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Power Drill | |
| Nominel ⌀ DC | 26 mm | |
| Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | |
| Skaft | ABS | |
| Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget buet; Betinget pakkeboring; Betinget skrå forboring; Betinget skrå forboring | |
| Indvendig køling | ja | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Nyttelængde L1 | 130 mm | |
| Udhængslængde LA | 163 mm | |
| ABS® skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
| Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 080407 | |
| Vendeplatteskruesæt | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Samlet længde L | 194 mm | |
| Produkttype | Vendeplattebor |
| Artikelnummer | 234025 26 | |
| EAN/GTIN | 4062406738945 | |
| Producentnummer | 234025 26 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |