Adapter, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 40mm

Art.-nr.: 238520 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

ABS® ⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skaft: ABS
  • Holder-standard: DIN 69893
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ABS® ⌀ d 40 mm
Adapter HSK-A 100
Skaft ABS
Holder-standard DIN 69893
Indvendig køling ja
Udhængslængde A 80 mm
Fremspringslængde L1 51 mm
Udv. ⌀ d1 100 mm
Produkttype ABS-holder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 238520 40
EAN/GTIN 4067263111030
Producentnummer 238520 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Holder afbalanceret til Q 6,3 ved 10000 1/min.
  • Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Norm:

DIN 69893

Bemærk:

Yderligere holdere med ABS®-integration på forespørgsel.