• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Borevendeskærsplatte SOGX 100408, til vendeplattekorthulsbor, HB630

Art.-nr.: 234078 UNI
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    144,45 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    120,39 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
554 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 100408
Serie Power Drill
Type UNI
Type HB630
Skæremateriale HM
Tilspænding f 0,07 - 0,2 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 234078 UNI
EAN/GTIN 4045197697837
Producentnummer 234078 UNI
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG (G)
K
140
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT Power Drill nr. 234000234025.

Anbefaling:

Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Power Drill" Se alle