Adapter, SK 50, ABS® ⌀ d: 40mm

Art.-nr.: 238440 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

ABS® ⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skaft: ABS
  • Holder-standard: DIN 69871
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 8000 min-1
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ABS® ⌀ d 40 mm
Adapter SK 50
Skaft ABS
Holder-standard DIN 69871
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 8000 min-1
Indvendig køling ja
Udhængslængde A 60 mm
Fremspringslængde L1 20 mm
Produkttype ABS-holder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 238440 40
EAN/GTIN 4067263110941
Producentnummer 238440 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Leveringsomfang:

Leveres komplet med tætningsskive og ombygningssæt til form AD.

Bemærk:

Yderligere holdere med ABS®-integration på forespørgsel.