{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ABS® ⌀ d | 63 mm | |
| Adapter | SK 50 | |
| Skaft | ABS | |
| Holder-standard | DIN 69871 | |
| Form | ADB | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 8000 min-1 | |
| Indvendig køling | ja | |
| Udhængslængde A | 60 mm | |
| Fremspringslængde L1 | 29 mm | |
| Produkttype | ABS-holder |
| Artikelnummer | 238440 63 | |
| EAN/GTIN | 4067263110965 | |
| Producentnummer | 238440 63 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |