Zylinderschrauben mit Schlitz DIN 84A-rostfrei A2 M2,6x16mm

Artikel-Nr.: 2087614 Katalog-Nr.: 330
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 17.10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 84A (Norm zurückgezogen)
L 16 mm
d1 M2.6
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~1207
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
Kopfform Zylinderkopf
d2 5 mm
k 1,7 mm
n 0,6 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2087614
Katalognummer 330
EAN / GTIN 7610106911365
Herstellernummer 0084226 16