Zylinderschrauben mit Schlitz DIN 84A-rostfrei A2 M2,5x4mm

Artikel-Nr.: 109876 Katalog-Nr.: 330
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 5.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 4 mm
d1 M2.5
Norm ISO ~1207
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
t 0,7 mm
Kopfform Zylinderkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 0,6 mm
Norm DIN 84A (Norm zurückgezogen)
Antrieb Schlitz
d2 4,5 mm
k 1,6 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 109876
Katalognummer 330
EAN / GTIN 7610508650084
Herstellernummer 84254020