Zylinderschrauben mit Schlitz DIN 84A-rostfrei A2 M3,5x12mm

Artikel-Nr.: 2087550 Katalog-Nr.: 330
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 8.40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 84A (Norm zurückgezogen)
L 12 mm
d1 M3.5
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~1207
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
Kopfform Zylinderkopf
d2 6 mm
k 2,4 mm
n 1 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2087550
Katalognummer 330
EAN / GTIN 7610106910726
Herstellernummer 000849209035012

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb