{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 84A (Norm zurückgezogen) | |
| L | 22 mm | |
| d1 | M2.5 | |
| Antrieb | Schlitz | |
| Norm ISO | ~1207 | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| d2 | 4,5 mm | |
| k | 1,6 mm | |
| n | 0,6 mm | |
| Sorte | A2 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 2087585 | |
| Katalognummer | 330 | |
| EAN / GTIN | 7610106911075 | |
| Herstellernummer | 0084225 22 |