Zylinderschrauben mit Schlitz DIN 84A-rostfrei A2 M4x35mm

Artikel-Nr.: 109982 Katalog-Nr.: 330
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 11.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
572 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 84A (Norm zurückgezogen)
L 35 mm
d1 M4
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~1207
Werkstoff rostfreier Stahl (INOX)
Oberfläche blank
t 1,1 mm
Kopfform Zylinderkopf
d2 7 mm
k 2,6 mm
n 1,2 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 109982
Katalognummer 330
EAN / GTIN 7610363027533
Herstellernummer 84435020

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb