Zylinderschrauben mit Schlitz DIN 84A-rostfrei A2 M1,6x4mm

Artikel-Nr.: 109845 Katalog-Nr.: 330
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 24.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7.275 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 84A (Norm zurückgezogen)
L 4 mm
d1 M1.6
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~1207
Werkstoff rostfreier Stahl (INOX)
Oberfläche blank
t 0,45 mm
Kopfform Zylinderkopf
d2 3 mm
k 1 mm
n 0,4 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 109845
Katalognummer 330
EAN / GTIN 7610363520454