Zylinderschrauben mit Schlitz DIN 84A-rostfrei A2 M6x12mm

Artikel-Nr.: 307551 Katalog-Nr.: 330
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7’026 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 12 mm
d1 M6
Norm ISO ~1207
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
t 1,6 mm
Kopfform Zylinderkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 1,6 mm
Norm DIN 84A (Norm zurückgezogen)
Antrieb Schlitz
d2 10 mm
k 3,9 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 307551
Katalognummer 330
EAN / GTIN 7610363227865
Herstellernummer 84612020